Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch Advanced H14 19,5cm 2-lagig weiß 6x161,1m für manuelle Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenhandtuch Advanced H14 19,5cm 2-lagig weiß 6x161,1m für manuelle Spender
Rollenhandtuch Advanced H14 19,5cm 2-lagig weiß 6x161,1m für manuelle Spender
Artikel-Nr.:
     467-#TORK471141
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     471141
EAN/GTIN:
     7322540657012
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Rollenhandtuch Advanced
  • ehemals Next Turn
  • lebensmittelecht
  • dicke, weiche und absorbierende Handtücher
  • Benutzer kann seine Hände schnell und angenehm trocknen
  • H14 manuelles Spendersystem
  • Abmessung 19,5 x 25 cm
  • Farbe weiß
  • 2-lagig
  • Länge Rolle 161,1 m
  • Material Tissue
  • Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume)
  • 1 Karton mit 6 x 161,1m
    Weitere Informationen:
    Besonderheiten:
    2-lagig
    Breite:
    195 mm
    Bruttogewicht:
    8.8 kg
    Durchmesser:
    185 mm
    Farbe:
    weiß
    Marke:
    Tork
    Material:
    Tissue
    Packungsinhalt:
    6x161,1 Meter
    Rollenlänge:
    161,1 m
    Umweltzeichen:
    EU Ecolabel
    Zertifikat:
    EU-Ecolabel
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,00*
    ab € 99,50*
    € 104,44*
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 164,02*
    € 174,46*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,46*
    € 207,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,38*
    € 206,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,07*
    € 202,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,03*
    € 195,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 164,02*
    € 195,18
    pro Stück
    1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 27,33667* pro Rolle)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.