Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händedesinfektion KATRIN Gel 12 x 500 ml 12 Stück/Karton, mild, hautfreundlich, auf Alkoholbasis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-3248465
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     48465
EAN/GTIN:
     6414301048472
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-74766 mildes und hautfreundliches Handdesinfektions-Gel auf Alkoholbasis Alkoholgehalt 80,8 % sehr effektiv und schnell wirkend als hygienische Ergänzung nach dem normalen Händewaschen und Abtrocknen bedeckt sehr schnell die Hautoberfläche und hinterlässt ein sauberes Gefühl an den Händen erfüllt EN 1500 für die Hygienische Händedesinfektion VAH/DGHM gelistet Dermatologisch getestet und zugelassen ausreichend für 333 Anwendungen Pumpe mit Rücksaugfunktion verhindert das Tropfen und spart Inhalt
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
500 ml
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 500 ml, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Katrin, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, Haut-Antiseptikum, Dekontaminationsseife, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, 12L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 217,39*
€ 283,99*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 284,01*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,99*
€ 337,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,66*
€ 336,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 271,03*
€ 322,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,16*
€ 304,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,39*
€ 258,69
pro Paket
1 Paket enthält 12 Flaschen (ab € 18,11584* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
44702
ab € 84,76*
Zubehör
Katrin
44672
ab € 56,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.