Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsgel - Katrin Touchfree Desinfektionsgel 500 ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung - Desinfektionsgel - Katrin Touchfree Desinfektionsgel 500 ml
Produktabbildung - Desinfektionsgel - Katrin Touchfree Desinfektionsgel 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-484650
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     48465
EAN/GTIN:
     6414301048465
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion

Desinfektionsgel - Katrin Touchfree Desinfektionsgel, 500 ml, 12 Kartuschen/VE, 90 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Füllmenge:
500 cm
Stück/VE:
12 Kartuschen
VE/Palette:
90 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 | H319 | H410 | H412

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 216,42*
€ 281,01*
Lager 4157
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 281,03*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 281,03*
€ 334,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 279,30*
€ 332,37
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 255,27*
€ 303,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 246,14*
€ 292,91
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 209,19*
€ 248,94
pro Karton
1 Karton enthält 12 Flaschen (ab € 17,4325* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
44702
ab € 84,74*
Zubehör
Katrin
44672
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.