Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Seifenspender Touchfree 500 ml, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-44702
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     44702
EAN/GTIN:
     6414301044702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Unser benutzerfreundlicher, sensorgesteuerter Touchfree Spender bietet eine zuverlässige und hygienische Lösung für die berührungsfreie Ausgabe von Katrin Schaum- und Flüssigseifen sowie Desinfektionsmittel Leistungskapazität für 70.000 Dosierungen, Betrieb mit 4 x C / LR14-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Einfach zu installieren, zu befüllen und zu warten Pumpe mit Rücksaugfunktion verhindert das Tropfen und spart Seife Leise Antriebs- und Getriebetechnologie für geräuscharmen Betrieb Hergestellt aus ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,1
Blatt-breite [mm]:
97
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
480
Anzahl VE pro Lage:
30
Anzahl VE pro Palette:
480
Höhe der Palette in [mm]:
2022
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,571 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,686 kg
Gesamtgewicht der Palette:
359,28 kg
Länge der CP [mm]:
105 mm
Breite der CP [mm]:
291 mm
Höhe der CP [mm]:
117 mm
Länge der VE [mm]:
105 mm
Breite der VE [mm]:
291 mm
Höhe der VE [mm]:
117 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2022 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.