Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32464224 Herst.-Nr.: 464224 EAN/GTIN: 4004231464224 |
| | |
|
| | |
| Industriewischtücher für den täglichen Bedarf besonders stark für effektives Wischen und Trocknen mit Flächenprägung, Zwischenverleimung und Spiralhülse zugelassen für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt Zertifiziert mit dem EU Ecolabel Glas Gabel Symbol, ISO 9001, ISO 14001 Flächengewicht: 2 x 20 g/m² Hülsendurchmesser außen: 73,2 mm Rollendurchmesser: 280 mm Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 500 Blatt | Format: | 38x36 cm | Lagen / Farbe: | 3-lagig blau | Material: | Einmaltuch aus Papier | Abwicklung: | Außenabwicklung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier katrin blau 3 lagig, handtuchrollen katrin, handtuchrollen blau, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Katrin, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,70* | € 38,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 28,22* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,52* | € 43,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,50* | € 47,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,11* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|