Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KTR464224 Herst.-Nr.: 464224 EAN/GTIN: 4004231464224 |
| | |
|
| | |
| • Putztuchrollen für den täglichen Gebrauch• industrielles Trockenpapier aus Mischfaser, verleimt• stark für effektives Trocknen • 500 Blatt pro Rolle• Blattgröße: 380 x 360 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | XXL 3 / 3-lagig | für Geräte-Typ: | für Spender: 54909 / 54930 / 54954 / 54961 geeignet | Anreißer (Online): | Putztuchrolle XXL 3 blue, laminated, 3-lagig | Kurzbeschreibung (Online): | Putztuchrolle XXL 3 blue, laminated, 3-lagig, 38 x 36 cm, Länge 180 m, Ø 28 cm | Langbeschreibung (Online): | • Putztuchrollen für den täglichen Gebrauch • industrielles Trockenpapier aus Mischfaser, verleimt • stark für effektives Trocknen • 500 Blatt pro Rolle • Blattgröße: 380 x 360 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier katrin blau 3 lagig, handtuchrollen katrin, handtuchrollen blau, Handtuch, Handtücher, Falthandtuch, Falthandtücher, Falthandtuchpapier, Falthandtücherpapier, Papierhandtuch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,70* | € 38,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 28,22* | € 38,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,52* | € 43,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,50* | € 47,61* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,11* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 20,555* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|