| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32135671 Herst.-Nr.: 13567-001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auffangschale zur Wandmontage unterhalb des Spenders. Verhindert das Tropfen von Desinfektion und Seife und die Beschädigung sowie Verunreinigung des Bodens. Breite: ca. 100 mm, Tiefe: ca. 110 mm, Höhe: ca. 45 mm Weitere Informationen: | | Art: | Auffangschale |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, seifenspender ivraxo, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Physioderm, Seifenspender Zubehör, Clean Safe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,77* | € 24,79* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,70* | € 30,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,75* | € 31,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 39,09* | € 52,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|