| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31616172 Herst.-Nr.: 01050-10(XL) EAN/GTIN: 4044941007076 |
| | |
|
| | |
| Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe XL sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar! Weitere Informationen: | | Art: | Baumwollhandschuhe | Material: | Baumwolle | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß gr. 10, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 8 -10, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 0,355* | € 0,645* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|