| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3159415 Herst.-Nr.: 59415 EAN/GTIN: 4250560503305 |
| | |
|
| | |
| Der Lötwasserpinsel besteht aus einer konisch flachen Blech- oder Aluhülse. Die Länge von dem Pinsel beträgt 130 mm und der Durchmesser ca. 15 mm. Material Griff: Blech oder Aluminium Material Kopf: reine Borsten Gesamtlänge: ca. 130 mm Blechhülse oder Aluhülse je nach Verfügbarkeit Weitere Informationen: | | Art: | Lötwasserpinsel | Körper: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötwasserpinsel, borstenpinsel 15mm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Malerbedarf, Nölle, Pinsel, Bürsten, Bürstenpinsel, Bürsten Pinsel, Bürsten und Pinsel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2508* | € 0,3411* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2683* | € 0,3583* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|