| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31236300 Herst.-Nr.: 236300 EAN/GTIN: 4250560509697 |
| | |
|
| | |
| Typ Qualitätsmischung ist geeignet für glatte Böden und feinen Schmutz im trockenen Innenbereich. Die Qualitätsmischung ist eine Mischung aus unterschiedlichen PET Materialien. Weitere Informationen: | | Art: | Stubenbesen | Borsten: | Qualitätsmischung | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | Stielloch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen rosshaar 40 cm, baubesen, baubesen 400 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Haushaltsbesen, SchrubberBesen, Handfeger, Wasserschieber, Mischung, Stiele |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 3,68* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,56* | € 3,68* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,45* | € 3,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,69* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|