Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschuhe Hygostar PP-Vlies mit CPE-Beschichtung 80 Stück sehr rutschhemmend, passend für den Hygomat Überschuhspender


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1028504H
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     28504H
EAN/GTIN:
     4015544285048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Schuhhüllen
besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Pharma, Klinik und Nassbetriebe leichtes Anziehen, da innen mit weichem Vliesstoff beschichtet Diese Überschuhe eignen sich insbesondere für glatte Oberflächen und sind sehr rutschhemmend. Sie bestehen innen aus Vliesstoff, außen sind die Überschuhe mit CPE beschichtet. Bei der Größe handelt es sich um eine Einheitsgröße mit einer Länge von ca. 44 cm. strapazierfähig Die Unterseite dieser Überschuhe ist zudem wasserdicht. zertifiziert für Reinraumklasse 5
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen-Vlies
Farbe:
weiß
CPE beschichet:
ja
Stärke:
leicht
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe franz mensch weiss, einmalüberschuhe, einmalüberschuhe weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Einwegartikel, Infektionschutz, Füßlinge, Einwegüberziehschuhe, Einwegüberschuhe, ÜberzieherSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 21,61*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 18,05*
€ 21,73*
Lager 9428
2
1
€ 5,00*
ab € 17,41*
€ 24,48*
5 Tage
21
1
€ 3,79*
ab € 17,48*
€ 24,49*
1
€ 18,90*
ab € 16,01*
€ 25,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,21763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
28509H
ab € 7,81*
Ähnlich
Franz Mensch
2860H
ab € 11,17*
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.