| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10234253 Herst.-Nr.: 234253 EAN/GTIN: 4015544934274 |
| |
|
| | |
| kompostierbar Farbe: Transparent innovative, umweltfreundliche Alternative lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol strapazierfähig und flüssigkeitsdicht aus biologisch abbaubarer Folie CAT I, CE PSA VO (EU) 2016/425 VE= 10x100 Stück Schürzen geblockt Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | PLA | Größe: | 70x107 cm | Schutzklasse: | CAT I | Einsatz in: | Lebensmittelbereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, einmalschürze 100 stück, lebensmittel schürze, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, NatureStar, Schürze, Schürzen, Einweg Schürze, Lebensmittel Schürze, Bio Schürze, Bio Einwegschürze, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,43* | € 25,11* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,60* | € 26,00* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 201,92* | € 240,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,20192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|