| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1014068 Herst.-Nr.: 01406-110 EAN/GTIN: 4007105012989 |
| |
|
| | |
| Der Flora Volumo ist ein Schubkarrenaufsatz, mit dem das Ladevolumen der Schubkarre bis zu 170 L gesteigert werden kann. So können auch große Mengen Laub und Grünschnitt mühelos transportiert werden. Der einfach montierbare Aufsatz passt auf Schubkarren mit einer Breite von 61 bis 70 cm. Flora Carrier Volumo besteht aus verzinktem Stahlblech und verfügt über Schnellspanner zur einfachen Selbstmontage am Schubkarrenrand. Schubkarre ist nicht im Lieferumfang enthalten! Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Schiebkarren-Aufsatz, Schiebkarrenaufsatz, Schubkarren-Aufsatz, Schubkarren-Laubaufsatz, Schubkarrenaufsatz, schiebkarrenaufsatz, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Flora, Zubehör Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 132,69* | € 166,38* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,53* | € 166,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 132,6602* | € 166,5702* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 171,42* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,97* | € 178,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|