Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz für Schubkarre, mit Gerätehalterung, zur Selbstmontage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz für Schubkarre
Aufsatz für Schubkarre
Aufsatz für Schubkarre
Artikel-Nr.:
     103-682817
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01406/110
EAN/GTIN:
     4007105012989
Suchbegriffe:
Halterungen Reinigungswagen
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Aufsatz für Schubkarre, mit Gerätehalterung, zur Selbstmontage.

Verdreifachung des Ladevolumens. Verstellbare Breite. Robuste und langlebige Ausführung.

Schnell montierbarer Aufsatz für Schubkarren zur Verdreifachung des Ladevolumens, optional mit Halterung für mehrere Stielgeräte, verstellbar für Schubkarren mit einer Breite von 610 - 700 mm. Verzinktes Stahlblech, Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand, ohne Schubkarre, zur Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Schiebkarren-Aufsatz, Schiebkarrenaufsatz, Schubkarren-Aufsatz, Schubkarren-Laubaufsatz, Schubkarrenaufsatz, schiebkarrenaufsatz, FLORA, 682817 49, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 132,32*
€ 166,98*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 167,00*
4 Tage
582
1
€ 6,99*
ab € 132,74*
€ 167,17*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 171,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 179,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01404
ab € 141,47*
Ähnlich
FLORA
1406
ab € 122,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.