| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105002850 Herst.-Nr.: 1406 EAN/GTIN: 4007105002850 |
| |
|
| | |
| Schubkarrenaufsatz Carrier Volumo • Schnell montierbarer Aufsatz für Schubkarren zur Verdreifachung des Ladevolumens • Optional mit Halterung für mehrere Stielgeräte • Verstellbar für Schubkarren mit einer Breite von 61–70 cm • Verzinktes Stahlblech • Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand • Ohne Schubkarre und Stielgerätehalterung • Zur Selbstmontage Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Schiebkarren-Aufsatz, Schiebkarrenaufsatz, Schubkarren-Aufsatz, Schubkarren-Laubaufsatz, Schubkarrenaufsatz, schiebkarrenaufsatz, Ladevolumen-Erweiterung, für, Schubkarren, Aufsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 123,48* | € 156,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 123,40* | € 157,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,31* | € 161,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,56* | € 168,22* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 133,07* | € 183,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|