Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Yellowtop YTU-4.2L Antriebsbatterie 12V 55Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht YTU-4.2L
Produktansicht YTU-4.2L
Kastenzeichnung_YTU-4.2L
Artikel-Nr.:
     9421-YTU-4.2L
Hersteller:
     Johnson Controls
Herst.-Nr.:
     YTU-4.2L
EAN/GTIN:
     4016987113530
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Optima Yellowtop

AUF DAUER STABILE LEISTUNG

Besonders langlebige Batterie, die zehrende Verbraucher und Kleinfahrzeuge mit einer stabilen Spannungskennlinie während des gesamten Entladevorgangs versorgt.
Unsere Empfehlung für alle, die eine auslaufsichere, leistungsstarke Batterie suchen, die Antrieb, Versorgen und auch Starten beherrscht.

  • DUAL-PURPOSE-EINSATZ: Dein Vorteil: Eine Antriebsbatterie für Elektroboote sowie Seil-, Ankerwinden und ähnliches, die auch Bordausrüstung oder Navigationsinstrumenten auf Booten versorgt. Außerdem: Super als Starterbatterie für Fahrzeuge mit vielen Verbrauchern.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batterietausch bei Rangier- und Förderfahrzeugen von US-Herstellern, dank passender Maße und Anschlüsse.
  • SCHNELLLADEN: Die eng gepackte AGM-Batterie mit gewickelten Gittern bringt viel Reaktionsoverfläche auf engem Raum. Außerdem kann sie mit einem stärkeren Ladegerät geladen werden als eine GEL- oder Nass-Batterie. Dein Vorteil: Kurze Standzeiten zwischen den Fahrten.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Verpresste, gewickelte Platten für weniger Ablösen von aktivem Material und langsamere Alterung. Rüttelfest.
  • Für mittlere Zyklusanforderungen. Ca. 300 Zyklen bei einer Entladetiefe bis 80 %.
  • Konstante Leistungsqualität während des gesamten Entladevorgangs.
  • Kurze Ladezeiten.
  • Größere Plattenoberfläche und engerer Plattenabstand als Gitterplatten-Batterien gleicher Kastengröße für mehr Leistung.
  • 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • Sofort einsatzbereit. Gefüllt und geladen.
  • Auslaufsicher. In fast jeder Position einbaubar.
  • Dual-Purpose-Modell: Eignet sich für Deep-Cycle- und für Startanwendungen.
  • Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) mit in Glasfaservlies festgelegtem Elektrolyt (AGM).
  • Absolut wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
55 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
765 A (EN)
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
34
Frei Haus
ab € 200,23*
€ 249,41*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 205,2963*
€ 255,4563*
6 Tage
34
€ 5,00*
ab € 230,13*
€ 301,91*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877241
ab € 4,1892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.