Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA YellowTop YT U 4.2L 12V 55Ah AGM-Traktions- & Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA YellowTop YT U 4.2L 12V 55Ah AGM-Traktions- & Starterbatterie
OPTIMA YellowTop YT U 4.2L 12V 55Ah AGM-Traktions- & Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008877
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     814 254 000 888 2
EAN/GTIN:
     4016987113530
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die Optima YellowTop YT U  4,2 liefert geballte Power durch die patentierte Spiralcell-Technologie von Optima. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die YellowTop Batterien sind als Dual Power Batterien konzipiert, d.h. sie wurden für den Einsatz als Antriebs-/Traktionsbatterie und auch für die Anwendung als Starterbatterie entwickelt. Sie sind also nicht nur sehr zyklenfest, sondern auch noch extrem hochstromfest.

Eigenschaften:

  • hohe Startleistung
  • Niedrige Selbstentladung
  • absolut wartungsfrei
  • 100% auslaufsicher - Lageunabhängiger Einbau
  • zyklenfest
  • rüttelfest
  • kurze Ladezeiten

Besonders geeignet für:

  • Lastkraftwagen mit Winden
  • Fahrzeuge mit stark nachgefragten Elektronik- und Audiosystemen
  • Nutzfahrzeuge und schweres Gerät
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Blei-AGM (Vlies)
Maße [LxBxH]:
254 x 175 x 200 mm
Kälteprüfstrom:
765 A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Endpolart:
US
Nato-Versorgungsnummern [NSN]:
6140-01-457-4341
Kapazität [C20] [Ah]:
55 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 247,50*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 204,4163*
€ 253,3563*
Lager 4206
41
€ 5,00*
ab € 229,83*
€ 289,16*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877241
ab € 4,1892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.