Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m
HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m
Artikel-Nr.:
     932-9883
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m
EAN/GTIN:
     4041683670971
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m
HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m

HDMI-Stecker 19pol. auf HDMI-Stecker 19pol.

Technische Angaben:
- HDMI-Stecker 19pol. auf HDMI-Stecker 19pol.
- angespritzte Stecker
- High Quality
- Metallgehäuse
- Kabellänge: 10,0 m

Hersteller: CP

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: CP TV-Kabel, HDMI Kabel mit 19 pol. Stecker - 10,0m, lifestore, TV-Kabel, 12166 12166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.