| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4378 Herst.-Nr.: 3R12REL/1BP EAN/GTIN: 4041683629832 |
| |
|
| | |
| 4,5V Flachbatterie von PanasonicTechnische Angaben:Gewicht: 107 gr. Nennkapazität: 1800 mAhZellengröße: Flachbatterie System: ZN/C Spannung: 4,5 Volt Höhe: 67,00 mm Breite: 22,00 mm Länge: 67,00 mm Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: 3R12REL/1BP - bewährte Panasonic Batterie
- 4,5 Volt Zink-Kohle Batterie
- Primärbatterie 3 x R12
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, flachbatterie panasonic, batterie flat pack, PANASONIC Flachbatterie, PANASONIC Flachbatterie 3R12R Special Power Flachbatterie, Panasonic 3R12R Special Power 4,5V Flachbatterie, PANASONIC Flachbatterie 3R12REL/1BP 3R12REL/1BP, batterie, 9462 9462 |
| | |
| |