| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4001 Herst.-Nr.: MP7.2-12 EAN/GTIN: 4041683626947 |
| |
|
| | |
| Geläufiger Bleigel-Akku für Standard-Anwendungen, der Akku ist auslaufsicher und kann somit in jeder Lage eingebaut werden. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei diesen Akku bei ca. 5 Jahre, je nach Einsatzgebiet und liebevoller Pflege.Technische Angaben:Spannung: 12 VoltmAh: 7200 mAhL/B/H: 151 / 65 / 94 mmSystem: PbGewicht: 2400 GrammStecksystem: Faston 4,8 mmVdS-Zulassung: JaKapazität/h: 20-stündig (C20)Höhe über Kontakt: 102 mm Hersteller: MULTIPOWER Hersteller-Nummer: MP7.2-12 - Neustes Produktionsdatum
- auslaufsicher
- Standard Blei-Gel-Akku (AGM)
- 12 Volt / 7.2 Ah
- Stecksystem: Faston 4,8 mm
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, multipower bleiakku 12v 7,2ah, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, MULTIPOWER Bleiakku, Multipower Bleigel-Akku MP7.2-12 12,0Volt 7,2Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, MP7.2-12 Bleigel-Akku, MULTIPOWER Bleiakku MP7.2-12 MP7.2-12, akku, 9591 9591 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,67* | € 24,23* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,95* | € 27,28* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,37* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|