| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500950900002 Herst.-Nr.: MP7.2-12 EAN/GTIN: 4020634904914 |
| |
|
| | |
| Multipower MP7.2-12 Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten. Technische Daten Multipower MP7.2-12 System: PB Blei Akku Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 7,2Ah (7.200mAh) Anschluss : Faston 4,8mm Steckkontakte, VdS-Nr.: ja Maße (LxBxH): 151x65x102mm, Gewicht: 2678Gramm Auch passend als Ersatz-Akku für den 12V 7Ah Akku, AGM Blei-Akku, B.B. Battery BP7-12, VdS, 151x65x93 (lxbxh), Pol T2 Faston 250 (6,3 mm) 12V 7Ah |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,56* | € 24,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,92* | € 27,20* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 21,31* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|