| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-22531 Herst.-Nr.: MP7.2-12 EAN/GTIN: 9009316225313 |
| |
|
| | |
| Multipower MP7.2-12 Bleiakku 12 Volt MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipowerakkus bieten für die Bereiche Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle Zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im Programm mit angeboten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Multipower | Hersteller Bezeichnung: | MP7.2-12 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Faston 187 (4,8mm) | Dimension: | 151x65x94 mm | Gewicht: | 2.6780 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 7200 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, multipower bleiakku 12v 7,2ah, blei akku, blei-akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 7200mah, 7.2ah, 7,2ah, Blei |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,55* | € 24,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,84* | € 27,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,23* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|