Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp CAP02 LED Mütze Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velamp CAP02 LED Mütze Grau
Velamp CAP02 LED Mütze Grau
Velamp CAP02 LED Mütze Grau
Velamp CAP02 LED Mütze Grau
Artikel-Nr.:
     932-17403.4
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     CAP02
EAN/GTIN:
     8003910104846
Suchbegriffe:
Mütze mit LED-Leuchte
PCR-Werkbank
Rollmütze
Strickmütze
Diese Mütze mit Frontlicht hat 4 LEDs; leuchtet bis zu 20 Meter weit; Das LED-Licht ist zum Waschen und Aufladen abnehmbar. 3 Helligkeitsschritte: 100% (bis zu 10 Stunden Leuchtdauer), 50% (bis zu 15 Stunden Leuchtdauer), 25% (bis zu 20 Stunden Leuchtdauer). Das LED Frontlicht ist mit einem USB-Stecker ausgestattet: Sie können es problemlos über den PC oder das Handynetzteil und den USB-Anschluss eines Fernsehgeräts aufladen. Diese LED-Mütze ist sehr leicht und perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Gehen mit Hunden, Laufen, Jagen, Joggen, Camping, Reisen; bleibt warm und schützt Sie in der kalten Jahreszeit. Die LED-Leuchte ist leicht abnehmbar, damit Sie Ihre Kappe in der Waschmaschine waschen können. 100% Acryl; Unisex.Technische Daten:Li-Ion Akku enthalten: jaNenn-Kapazität: 250mAhNenn-Spannung: 3,7 VoltProduktbreite (mm): 200Produkttiefe (mm): 20Produkthöhe (mm): 200Gewicht (kg): 0,1Farbe: rotGröße: Einheitsgröße (ONE SIZE)

Hersteller: VELAMP
Hersteller-Nummer: CAP02

  • 3 Helligkeitsstufen
  • mit 4 SMD LED's
  • bis zu 20 Stunden Leuchtdauer
  • Unisex / Universalgröße
  • Farbe: dunkelgrau

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Wintermütze, Wollmütze, strickmütze grau, rollmütze, Velamp Mütze, LED Strick-Mütze 100 Lumen, Waschbar, Rot, Velamp CAP02 LED Mütze Grau, Velamp Mütze CAP02 CAP02, Mütze, 12842 12613
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.