| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17403.2 Herst.-Nr.: CAP03 EAN/GTIN: 8003910104853 |
| |
|
| | |
| Diese Mütze mit Frontlicht hat 4 LEDs; leuchtet bis zu 20 Meter weit; Das LED-Licht ist zum Waschen und Aufladen abnehmbar. 3 Helligkeitsschritte: 100% (bis zu 10 Stunden Leuchtdauer), 50% (bis zu 15 Stunden Leuchtdauer), 25% (bis zu 20 Stunden Leuchtdauer). Das LED Frontlicht ist mit einem USB-Stecker ausgestattet: Sie können es problemlos über den PC oder das Handynetzteil und den USB-Anschluss eines Fernsehgeräts aufladen. Diese LED-Mütze ist sehr leicht und perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Gehen mit Hunden, Laufen, Jagen, Joggen, Camping, Reisen; bleibt warm und schützt Sie in der kalten Jahreszeit. Die LED-Leuchte ist leicht abnehmbar, damit Sie Ihre Kappe in der Waschmaschine waschen können. 100% Acryl; Unisex.Technische Daten:Li-Ion Akku enthalten: jaNenn-Kapazität: 250mAhNenn-Spannung: 3,7 VoltProduktbreite (mm): 200Produkttiefe (mm): 20Produkthöhe (mm): 200Gewicht (kg): 0,1Farbe: rotGröße: Einheitsgröße (ONE SIZE) Hersteller: VELAMP Hersteller-Nummer: CAP03 - 3 Helligkeitsstufen
- mit 4 SMD LED's
- bis zu 20 Stunden Leuchtdauer
- Unisex / Universalgröße
- Farbe: schwarz
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wintermütze, Wollmütze, rollmütze schwarz, rollmütze, Velamp Mütze, LED Strick-Mütze 100 Lumen, Waschbar, Rot, Velamp CAP03 LED Mütze Schwarz, Velamp Mütze CAP03 CAP03, Mütze, 12840 12613 |
| | |
| |