Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar X4 Universal-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtar X4 Universal-Ladegerät
Xtar X4 Universal-Ladegerät
Xtar X4 Universal-Ladegerät
Xtar X4 Universal-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-17396
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Preiswert, flexibel und gut ausgestattete vier Schacht Ladegerät von XTAR aus der X-Serie mit integriertem Netzteil. Die X-Serie von XTAR sind Ladegeräte zum Aufladen von Lithium - Ionen und Ni/MH Akkus mit übersichtlichen LCD-Display.Flexibel und gut ausgestattete XTAR X4 Ladegerät für Li-Ionen und NI/MH Akkus.Funktionen wie Automatisches abschalten bei vollem Akku, Optimierung der Akkulaufzeit TC-CC-CV Dreistufiges Laden, 0V - Aktivierung, Verpolungsschutz, Kurzschluss- und Überlast-/Überladeschutz sind Funktionen, die bereits standardmäßig bei XTAR verbaut werden.Integrierte Netzteil zwei Anschlussmöglichkeiten für Stromversorgung (Netzkabel und USB 5V 2,1A) und Powerbank Funktion über 5V 1A USB Ausgang, machen den XTAR X4 Ladegerät zu einen Optimalen flexiblen Reisebegleiter.Folgende Lithium-Ionen Akkutypen können mit dem Xtar X4 geladen werden:Li-Ion IMR, INR, ICR (3,6/3,7V nominal) bis 4,2V in den Größen: 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650.Folgende Akkus können nur im Schacht 1 und Schacht 4 geladen werden: 26650, 26700Auch für geschützte 20700/21700 Akkus geeignet. max. Länge 76mmNIMH/NiCd: AAA / AA / A / SC / C; Ni-MH / Ni-CdXtar X4 Produktinformationen:Vier separate Ladeschächte, lädt 1 - 4 Akkus gleichzeitig, jeder Ladeschacht lädt und überwacht individuell und eigenständigAuch für 20700 / 21700 Akkus mit Schutzelektronik geeignetLCD Anzeige mit Akku-Typ, Ladestrom, Spannung, und Ladekapazität der Akkus für beider Akkuschächte unabhängig voneinander.Ladestrom ist von Innenwiderstand und Schachtbelegung abhängig (Ch1 bis Ch4 0,5A - 2A)Automatische Auswahl des Ladeverfahrens. TC-CC-CV für Li-Ion und Impuls für NIMH Akkus0V Aktivierungsfunktion, um zu tief entladene Akkus zu rettenPowerbank Funktion über einen 5V 1A(1000mA) USB Ausgang (nur mit eingelegten Akkus nutzbar)Das Xtar X4 kann mit Netzkabel oder jeden beliebigen 5V USB Adapter betrieben werden, empfohlen 5V 2,1A. (zB. 400609)Optimiertes Ladeprogramm nach TC/CV/CC Verfahren für IMR Akkus und Reaktivierung von Li-Ionen-AkkusIC Temperaturüberwachung, um Überhitzung zu vermeidenAutomatischer Ladestopp nach Abschluss des LadevorgangsVerpolungsschutz, Überladeschutz, Überlastschutz und Temperaturüberwachung, flammhemmendes ABS-GehäuseCE, RoHS & FCC zertifiziertTechnische Daten:Eingang: 100-240V~50/60Hz 0,8AEingang USB: DC 5V 2,1AUSB Ausgang: 5V 1ALadestrom: 2x 2A / 4 x 1A oder 4 x 0,5ALadeschlussspannung: 4,20V +/- 0,05VWiederaufnahme der Ladung: 3,9VTerminierungsstrom bei 0,5A: <= 70mATerminierungsstrom 1A/2A: <= 130mABetriebstemperatur: 0 °C – 40 °CAbmessungen: L140 x B118 x H38 mmGewicht: 235 g ohne ZubehörLieferumfang:Ladegerät X4, Netzkabel, Bedienungsanleitung im Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: X4

  • Ladegerät mit LCD Display
  • Ladestrom bis zu 2 Ampere
  • für NiMH und Li-Ion Akkus geeignet
  • automatische Auswahl des Ladestroms
  • 3-Stufen-Ladung zum Schutz der Akku-Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät li-ion, Xtar Ladegerät, Xtar X4 – Vier-Schacht Ladegerät für Lithium Ionen und Ni/MH Akkus, Xtar X4 Universal-Ladegerät, Xtar Ladegerät X4, Ladegerät, 12820 12606
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 27,42*
€ 38,73*
€ 5,90*
ab € 23,63*
€ 42,45*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.