Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-X4
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;C;R14;R03;AAAA;SC;17335;17500;18500;26650;16340;18350;14650;14500;17670;18700;18650;20700;21700;18490
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 2A
Signal: LCD-Anzeige
Achtung!: ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-Cd;Ni-MH;Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP
Anzahl der Elemente: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 27,46*
€ 38,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 42,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.