| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17374.3 Herst.-Nr.: 11671 S / 7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendungsbeispiele für den Polaris ArbeitshandschuhFür mittelschwere Arbeiten im Bereich der Montage oder im Freien. Der Handschuh ist Widerstandsfähig gegen Abrieb, Schnitt- und Durchstich. Zum Einsatz im Baugewerbe, Maurer-, Pflaster- und Holzarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Baustoffhandel, Glaserarbeiten, Baustahlarbeiten, Gerüstebau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Industrie und Landwirtschaft.Leichter Handschuh, speziell entwickelt für Präzisionsmontage in der Elektrik und Elektronik, für präzise mechanische Montagearbeiten. Für alle anspruchsvollen Arbeiten im öligen, fettigenund nassen Umfeld. In Bereichen wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.Material:Nahtlos gestricktes Polyester, 13G.Beschichtung:Polyurethan Schaum-Beschichtung, sehr leicht und fein.Handschuh Eigenschaften:» Ermöglicht sehr flexibles Arbeiten» Guter Halt an Oberflächen» Materialschonendes Arbeiten an empfindlichen Oberflächen» Schutz der Hände vor mechanischer Belastung» Hohe AbriebresistenzWeitere Angaben:- Farbe: grau- Gewicht: 14 Gramm je Handschuh- Material: Polyester / Polyurethan- Länge: ca. 23 cm- Größe: L / 9- Lieferumfang: 1 Paar Hersteller: SÄNGER Hersteller-Nummer: 11671 S / 7 - Extra dünne Beschichtung für ein gutes Tastgefühl
- Flexibel und elastisch für feine Tätigkeiten
- Hohe Abriebresistenz
- Leicht und guter Tragekomfort
- für Arbeiten im öligen, fettigen Umfeld
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, gartenhandschuhe s, gartenhandschuh, montagehandschuh grau, Sänger Schutzhandschuh, Polaris Nylon Strickhandschuhe mit Polyurethan-Schaum-Beschichtung, Polaris Arbeitshandschuh, Größe S / 7, Sänger Schutzhandschuh 11671 S / 7 11671 S / 7, Schutzhandschuh, 12786 12584 |
| | |
| |