Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15345 Herst.-Nr.: 4R25RZ/B EAN/GTIN: 5410853033141 |
| |
|
| | |
| Typ 4R25 Batterie, Lampenbatterie, bestens geeignet für Campingleuchten. Blockbatterie 4R25 / Trockenbatterie 6V für Camping -Lampen, Taschenlampen, Laternen, Spezial Blockbatterie mit Federkontakten.Technische Angaben:Gewicht: 575 gr. Zellengröße: 4R25 System: ZN/C Spannung: 6 Volt Höhe: 115,00 mm Breite: 65,00 mm Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: 4R25RZ/B - Panasonic Qualitäts 4R25RZ Batterie
- sehr gute Allround Trockenbatterie
- mit Federkontakt
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, panasonic batteriepack 6v, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, PANASONIC Laternen Batterie, 6 Volt Panasonic Red Zinc 4R25 Block-Batterie, 4R25 Trockenbatterie, PANASONIC Laternen Batterie 4R25RZ/B 4R25RZ/B, batterie, Laternen Batterie, 6338 6338 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,55* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 4,70* | € 6,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,02* | € 7,06* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,30* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|