Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Plug Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LCD Plug Charger
Varta LCD Plug Charger
Artikel-Nr.:
     932-14726
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57677101441
EAN/GTIN:
     4008496988303
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das Varta LCD Plug Ladegerät eignet sich zum Laden von Ni-Cd / Ni-MH Akkus der Größen Mignon (AA), Micro (AAA) und 9V Blöcken direkt an der Steckdose.Technische Angaben:High-Tech Ladegerät für Ni-Cd / Ni-MH AkkusL/B/H: 230 / 120 / 78 mm Steuerung: Prozessor Stromversorgung: 230 Volt Gewicht: 303 Gramm Ladbare Akkus: 2/4 x AAA Ladbare Akkus: 2/4 x AA Ladbare Akkus: 1 x 9 Volt Besonderheiten: LCD-Display, USB-Port, Abschalt-Timer, Minus Delta U, Erhaltungsladung

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 57677101441

  • für AA, AAA und 9V-Block
  • LCD-Display für Ladeüberwachung
  • Erhaltungsladung
  • USB-Port zum Laden externer Geräte
  • inkl. 4x Varta Mignon (AA) Akkus

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 19,73*
1
€ 4,99*
ab € 15,42*
€ 20,06*
1
€ 6,78*
ab € 15,87*
€ 20,57*
1
€ 6,70*
ab € 16,13*
€ 20,95*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 26,67*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57647 101 451
ab € 13,3927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.