Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180655 - DE11-129D6FN-N20N - Drehzahlstarter, einphasiger Netzanschluss, dreipha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927B-EAT000035418
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180655
EAN/GTIN:
     4015081758203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
DE11-129D6FN-N20N - Drehzahlstarter, einphasiger Netzanschluss, dreiphasiger Motoranschluss bei 230 V, 9,6 A und 2,2 kW / 0,3 HP, mit integriertem EMV-Filter - Herstellernr.: 180655 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,04*
€ 233,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,66*
€ 234,50*
Frei Haus
ab € 213,24*
€ 236,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,49*
€ 245,96*
Lager 927
167 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,99*
€ 251,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,36*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,47*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,58*
Zubehör
Eaton
269498
ab € 36,69*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.