Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6SL3220-3YE40-0AB0 - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 55kW bei 110% 60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000314049
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-3YE40-0AB0
EAN/GTIN:
     4042948688168
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 55kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SIEMENS - SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 55kW bei 110% 60S, 100% 240s Funkentstörfilter für Kategorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS, Herstellernr.: 6SL3220-3YE40-0AB0
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, FILTER, OPERATOR PANEL, FUNKENTSTÖRFILTER, MODBUS, PANEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.035,65*
€ 4.193,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.036,55*
€ 4.194,16*
Lager 927
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.175,68*
€ 4.335,63*
Frei Haus
ab € 4.308,96*
€ 4.480,93*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.335,63*
€ 5.159,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.311,78*
€ 5.131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.216,95*
€ 5.018,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.175,68*
€ 4.969,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 511,86*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0LB
ab € 3.241,42*
Zubehör
Siemens
UAC:FN344055115E2FAJRX
ab € 4.409,64*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,68*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 444,15*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,53*
Zubehör
Siemens
6SL32616GE000BA0
ab € 208,24*
Zubehör
Siemens
6SL32661PE000BA0
ab € 129,49*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE315SA0
ab € 2.199,45*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 230,90*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 230,51*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 118,04*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 113,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.