| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SE64003TC145FD0 Herst.-Nr.: 6SE64003TC145FD0 EAN/GTIN: 4019169449427 |
| | |
|
| | |
| MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) stand-alone FS F-0,2 MH Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Ausgangsdrosseln werden zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit (du/dt) bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt) eingesetzt. Die Ausgangsdrossel deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSC steht sie als Unterbau zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Drosselspule | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzfilter 3-phasen siemens, netzentstörfilter, Sinamics, G120, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Motordrossel, Drossel, Ausgleichsströme, Spannungssteilheit, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ |
| | |
| |