Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X IP20 PT frame FSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32616GE000BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32616GE000BA0
EAN/GTIN:
     4042948679272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
siemens abdeckrahmen
abdeckrahmen
SINAMICS G120X IP20 Push Through frame für FSE Ergänzende Systemkomponente Push-Through-Einbaurahmen für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X. Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank, wobei der Kühlkörper durch die Schaltschrankwand verläuft. Bei der Push-Through-Montage erfüllt der Umrichter die Schutzart IP20/UL Open Type. Die Schutzart IP20 mit optionalem Push-Through-Einbaurahmen sorgt für eine platzsparende Aufbautechnik beim Einsatz im Schaltschrank, dadurch erfolgt eine Ableitung der Verlustleistung über externe Kühlkörper sowie separate interne Luftzirkulation. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS G120X, infrastructure drive, Infrastrukturantrieb, Frequenzumrichter, inverter, frequency converter, water, waste water, Wasser, Abwasser, HVAC, HLK, HKL, pumps, fans, ventilation, ventilators, Pumpen, Lüfter, Tunnel, building technology, building automation, Gebäudetechnik, Gebäudeautomation, Push-Through-Einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.