Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3VA5580-1BB36-0AA0 - molded case switch 3VA5 UL Frame 800 Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000310583
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA5580-1BB36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949440130
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
SIEMENS - molded case switch 3VA5 UL Frame 800 Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480 V 3-polig MCS110, In=800A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=12 x In beidseitig Kabelanschluss, Herstellernr.: 3VA5580-1BB36-0AA0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SIEMENS, RAM, SWITCH, 3-POLIG, KABEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.171,50*
€ 4.404,02*
Lager 927
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.182,20*
€ 4.404,94*
Frei Haus
ab € 4.203,67*
€ 4.447,08*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.404,94*
€ 5.241,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.358,67*
€ 5.186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.235,93*
€ 5.040,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.182,20*
€ 4.976,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.