Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

molded case switch 3VA5 UL Frame 800 Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA55801BB360AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA55801BB360AA0
EAN/GTIN:
     4042949440130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
molded case switch 3VA5 UL Frame 800 Max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 100kA @ 480 V 3-polig MCS110, In=800A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=12 x In beidseitig Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Polzahl:
3
Mit Ausgelöstmelder:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
9600 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Motorantrieb optional:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA5, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Molded Case Switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.418,31*
€ 5.257,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.382,85*
€ 5.215,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.243,14*
€ 5.049,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.180,71*
€ 4.975,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.159,87*
€ 4.950,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.