Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3VA2612-7JP42-0AA0 - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000310053
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2612-7JP42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949435822
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=1250A Überlastschutz Ir=500A ...1250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss, Herstellernr.: 3VA2612-7JP42-0AA0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SIEMENS, RAM, 4-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.244,49*
€ 5.360,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.243,28*
€ 5.361,44*
Frei Haus
ab € 5.297,25*
€ 5.413,30*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.750,90*
€ 5.885,06*
€ 5,95*
ab € 7.115,08*
€ 7.231,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.885,06*
€ 7.003,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.853,41*
€ 6.965,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.790,11*
€ 6.890,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.769,01*
€ 6.865,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.750,90*
€ 6.843,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 127,32*
Zubehör
Siemens
3ZS27103CC000YD0
ab € 2.494,51*
Zubehör
Siemens
3ZS27110CC300YD0
ab € 1.383,60*
Zubehör
Siemens
3ZS27120CC300YD0
ab € 3.604,06*
Zubehör
Siemens
7KN27102CE400YC0
ab € 992,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.