Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000309947 Herst.-Nr.: 3VA2340-5KQ32-0AF0 EAN/GTIN: 4042949331209 |
| |
|
| | |
| SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s 1 HILFSSCHALTER HQ 1 AUSGELOEST-MELDESCHALTER HQ, Herstellernr.: 3VA2340-5KQ32-0AF0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,39* | € 1.787,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.631,55* | € 1.788,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,27* | € 1.805,02* | | | | Lager 927 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,94* | € 1.976,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.249,44* | € 2.445,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|