Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FL6032-2AF21-1MH1 - SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000265839
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL6032-2AF21-1MH1
EAN/GTIN:
     4042948675489
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Servomotor
Synchronmotor
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90, Herstellernummer: 1FL6032-2AF21-1MH1
Weitere Suchbegriffe: servomotor siemens, servomotor, servomotoren 230v, SIEMENS, HALTEBREMSE, SIMOTICS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,90*
€ 416,49*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,42*
€ 416,97*
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 420,07*
€ 5,95*
ab € 402,36*
€ 443,28*
Frei Haus
ab € 522,44*
€ 567,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 23,86*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,602*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 36,19*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,68*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,89*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 66,35*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,66*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,48*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,31*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UA2
ab € 265,77*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UF2
ab € 340,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.