Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4EP3700-7US00-NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):480 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000065057
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP3700-7US00
EAN/GTIN:
     4001869937489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
4EP3700-7US00 - NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):480 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /60 I LN (A):16,2 UK(%):4 LN(MH):1,57 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel, SIEMENS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,43*
€ 500,03*
Frei Haus
ab € 452,23*
€ 504,86*
Frei Haus
ab € 451,39*
€ 504,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,69*
€ 513,27*
€ 5,95*
ab € 462,22*
€ 514,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,43*
€ 531,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.