| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35229367 Herst.-Nr.: 4EP37007US00 EAN/GTIN: 4001869937489 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel Frequenzumrichter 4EP3700-7US00 NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /60, I LN (A):16,2, UK(%):4, LN(MH):1,57, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | ja | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | ja | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 480 V | Bemessungsstrom bei AC: | 16,2 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,75* | € 508,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,07* | € 508,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,50* | € 513,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 460,77* | € 516,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 462,02* | € 517,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|