Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommutierungsdrossel 3p 50-60Hz 480V IP00 4EP3700-7US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Netzdrossel für 4EP3700-7US00 Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480,
SIEM Netzdrossel für 4EP3700-7US00 Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480,
Artikel-Nr.:
     262-F153H10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP37007US00
EAN/GTIN:
     4001869937489
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
Kommutierungsdrossel 3p 50-60Hz 480V IP00 4EP3700-7US00
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
1.57 mH
Bemessungsstrom AC:
16.2 - 16.2 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,43*
€ 500,03*
Frei Haus
ab € 452,16*
€ 504,79*
Frei Haus
ab € 451,39*
€ 504,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,64*
€ 513,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,22*
€ 514,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,84*
€ 612,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,37*
€ 601,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,19*
€ 572,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,22*
€ 550,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.