Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000020105 Herst.-Nr.: 3RK2400-1CT30-0AA3 EAN/GTIN: 4011209660380 |
| | |
|
| | |
| 3RK2400-1CT30-0AA3 - AS-I KOMPAKTMODUL K20, IP67, A/B-SLAVE (SPEC. 3.0), IP67 DIGITAL, 4DE/4DA, 4 X EINGANG für SENSOR (MECHAN., 2-LEITER, 3-LEITER),PNP, SENSORVERSORGUNG AUS U_ASI GESAMT MAX. 200MA, 4 X AUSGANG 1A AUSGANGSVERSORGUNG AUS DC 24V MAX. 2A für ALLE AUSGAENGE 8 X M8-BUCHSE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, SIEMENS, BUCHSE, DIGITAL, KOMPAKTMODUL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 172,93* | € 197,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,25* | € 201,43* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 177,80* | € 202,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,28* | € 212,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,40* | € 228,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|