Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens AS-I Kompaktmodul K20, IP67, A/B-Slave (SPEC. 3.0), IP67 Digital, 4DE/4DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40158375
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK24001CT300AA3
EAN/GTIN:
     4011209660380
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Kompaktmodul K20 digital A/B-Slave, 4DI/4DQ, IP67 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x Ausgang, 1 A, DC 24 V maximal 2 A für alle Ausgänge 8 x M8-Buchse
Weitere Informationen:
Breite:
20 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, 3RK2400-1CT30-0AA3, 3RK24001CT300AA3, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, AS-Interface Slave, AS-i, AS-i Kreise, AS-i Slave, AS-i bus, ASi bus, Automatisierungsindustrie, Automatisierungstechnik, E/A-Module, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Kommunikation, Industrielle Schalttechnik, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, as-i Bussystem, asi bus aufbau, asi module, 5503413
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,67*
€ 197,03*
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 201,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,79*
€ 202,69*
Frei Haus
ab € 187,13*
€ 212,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,84*
€ 228,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011PN00
ab € 0,797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.