| |
|
| Artikel-Nr.: 9260-KD45PZ Herst.-Nr.: KD45PZ EAN/GTIN: 4049469214166 |
| |
|
| | |
| Das M3 ist ein kompaktes Schlüsseldepot zur Hinterlegung und Aufbewahrung von Objektschlüsseln und Zutrittsmedien. Behörden, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Universitäten sowie Privatpersonen nutzen das Schlüsseldepot für die Hinterlegung von Schlüsseln und Karten (KeyCards) für interne und externe Mitarbeiter und Dienstleister. Eigenschaften: - Geeignet für den Außenbereich
- Dichtung sorgt für einwandfreien Verschluss der Tür
- Allseitig 3 mm Wandstärke
- Rostfreier Edelstahl (V4A), gebürstet und extra korrosionsbeständig für den Einsatz in seewassernahen Gebieten
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm (im Lieferumfang enthalten)
- Eigenschaften des vormontierten Profilhalbzylinders: Verstellbare Schließnase, 3 Zylinderschlüssel, 5 Stiftzuhaltungen, Messing vernickelt, geprüft nach DIN 18252:2006-12, DIN 18252-10, DIN EN1303:2005-04 Reg.Nr. 8v68
Das Schlüsseldepot kann in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses. Schlüsseldepot aus Edelstahl für außen und innen: Obwohl Schlüsseldepots meist im Außenbereich angebracht sind um Zutrittsmedien aufzubewahren, kann ein Schlüsseldepot auch im Innenbereich eine gute Alternative der Schlüsselverwaltung und Schlüsselaufbewahrung darstellen. Oftmals werden besonders sensible Schlüssel von verantwortlichen Personen aufbewahrt und bei Bedarf an Befugte ausgehändigt. Ein Schlüsseldepot bietet so die Möglichkeit, diese sensiblen Schlüssel zentral aufzubewahren, sodass berechtigte Personen jederzeit Zugriff darauf haben ohne einen Verantwortlichen kontaktieren zu müssen. Zudem ist eine sichere Aufbewahrung des oder der Schlüssel im Schlüsseldepot gewährleistet. Details: - Außenmaße: 74mm (B) - 132 mm (H) - 78mm (L)
- Gewicht ca. 1,2 kg
- Farbe: silber
- Lieferumfang: Schlüsseldepot mit Profilzylinder und Montagematerial
Weitere Informationen: | | Länge: | 132 mm | Breite: | 74 mm | Höhe: | 78 mm | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsseldepot, Schlüsselsafe, Profilzylinder, Edelstahl, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung, Aussen, Feuerwehr |
| | |
| |