| |
|
| Artikel-Nr.: 9260-KD221 Herst.-Nr.: KD221 EAN/GTIN: 4049469232160 |
| |
|
| | |
| Das Schlüsseldepot Standard ist ein kleines, kompaktes Depot, welches zur Schlüsselaufbewahrung und -hinterlegung verwendet werden kann. Dank eines einfachen Aufbaus handelt es sich um ein preisgünstiges Einstiegsmodell unter den Schlüsseldepots. Gleichwohl verfügt es über eine allseitige Wandstärke von 3 mm und wird komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt. Es eignet sich daher bestens für den Einsatz im Außenbereich. Bei Verwendung eines Profilhalbzylinders der Feuerwehr als Feuerwehrschlüsseldepot einsetzbar (entspricht DIN 14 675 -FSD 1). Eigenschaften: - Allseitig 3 mm Wandstärke
- Rostfreier Edelstahl (V2A), gebürstet
- 2 Schlüsselhaken
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
Montage: Das Schlüsseldepot kann in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Der Aufputztresor ist einfach zu montieren. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses. Details: - Außenmaße: 80 (B) x 110 (H) x 55 (T) mm
- Innenmaße: 74 (B) x 104 (H) x 49 (T) mm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Farbe: silber
- Lieferumfang: Schlüsseldepot mit Montagematerial
Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 55 mm | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsseldepot, Schlüsselsafe, Profilzylinder, Edelstahl, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung, Aussen, Feuerwehr |
| | |
| |