| |
|
| Artikel-Nr.: 9260-KD320 Herst.-Nr.: KD320 EAN/GTIN: 4049469214135 |
| |
|
| | |
| Das M3 ist ein kompaktes Schlüsseldepot zur Hinterlegung und Aufbewahrung von Objektschlüsseln und Zutrittsmedien. Bei Verwendung eines Profilhalbzylinders der Feuerwehr als Feuerwehrschlüsseldepot einsetzbar (entspricht DIN 14 675 -FSD 1). Behörden, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Universitäten sowie Privatpersonen nutzen das Schlüsseldepot für die Schlüsseldeponierung. Eigenschaften - Geeignet für den Außenbereich
- Dichtung sorgt für einwandfreien Verschluss der Tür
- Allseitig 3 mm Wandstärke
- Rostfreier Edelstahl (V2A), gebürstet
- Vorgerichtet für mechanische oder elektronische Profilhalbzylinder 30/10 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
Das Depot kann in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses. Details - Außenmaße: 132 (B) x 74 (H) x 78 (T) mm
- Innenmaße: 90 (B) x 55 (H) x 30 (T) mm
- Gewicht ca. 1,2 kg
- Farbe: silber
- Lieferumfang: Schlüsseldepot mit Montagematerial
Weitere Informationen: | | Länge: | 132 mm | Breite: | 74 mm | Höhe: | 78 mm | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsseldepot, Schlüsselsafe, Profilzylinder, Edelstahl, Schlüsselhinterlegung, Schlüsselaufbewahrung, Aussen, Feuerwehr |
| | |
| |