Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Fächertresor 4062 Online (V2A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 4062
Hauptansicht 4062
Rückseite 4062
Inhalte Hotel 3062
Inhalte KFZ 4062
Fach 4062
Artikel-Nr.:
     9260-FT40622
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     FT40622
EAN/GTIN:
     4049469293178
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der masunt Fächertresor 4062 Online ermöglicht eine flexible, elektronische Schlüsselverwaltung.

Aufgrund der hohen Sicherheitsmerkmale eignet sich der massive Schließfachtresor aus wetterfestem Edelstahl vor allem für die Aufbewahrung und Übergabe von Kfz-Schlüsseln samt zugehöriger Dokumente.

Dank der Online-Funktionalität (app- oder webbasiert) können die Zugriffe und Öffnungen auch ferngesteuert werden. Die Öffnung erfolgt durch die Eingabe eines Zahlencodes oder mit gekoppeltem RFID-Medium (nach MIFARE 1000 Standard).

Die Entnahmen und Rückgaben werden nachvollziehbar protokolliert. Damit können Schlüsselübergaben auch außerhalb von Betriebszeiten sicher und zuverlässig organisiert werden.

Der Fächertresor auf einen Blick:

  • Widerstandfähig für eine dauerhafte Außen-Anwendung: Massiver Edelstahl-Korpus (V2A) mit 3 mm Wandstärke.
  • Einfache Anbindung und Verwaltung aus der Ferne: Steuerung des Zugangsmanagement über iOS-App, PWA oder Webportal möglich
  • Effiziente Schlüsselverwaltung: Bequemer Zugang über Zahlencode oder RFID-Medium. Zugriffsprotokollierung und damit volle Kontrolle über die Schlüssel mit der Gewissheit, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können
  • Anschluss über 230V (Strom) und über LAN (Internet)
  • Für Montage auf tragfähigem Mauerwerk vorbereitet
  • Notöffnungsfunktion einzelner Fächer über Elektronikfach
  • Durch Zusatzmodule um jeweils 6 Fächer erweiterbar

Details:

  • Gehäuse: 300 (H) / 520 (B) / 150 (T) mm
  • Innenmaße je Fach: 125 (H) / 155 (B) / 80 (T) mm
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Fächertresor
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, masunt schlüsselsafe, schlüsseltresor, schlüsselkasten breite 30 cm, Fächertresor, Fachanlage, Schließsystem, Schlüsselübergabe, Edelstahl, KFZ, Online, WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.885,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.184,60*
€ 3.789,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.138,42*
€ 3.734,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.004,14*
€ 3.574,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,90*
€ 3.497,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.885,28*
€ 3.433,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
FT30612
ab € 1.621,37*
Ähnlich
masunt
FT30614
ab € 1.823,59*
Ähnlich
masunt
FT30622
ab € 2.287,77*
Ähnlich
masunt
FT30624
ab € 2.501,75*
Ähnlich
masunt
FT40624
ab € 3.370,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.