Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Fächertresor 3062 Online (V2A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 3062
Hauptansicht 3062
Rückseite 3062
RFID 3062
PIN-Code 3062
Artikel-Nr.:
     9260-FT30622
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     FT30622
EAN/GTIN:
     4049469293093
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
masunt schlüsselsafe
schlüsseltresor

Der masunt Fächertresor 3062 Online optimiert die Verwaltung und Ãœbergabe von Schlüsseln und Zutrittsmedien. Die Zugriffsberechtigungen können bequem über das Webportal gesteuert werden. Die Anbindung an eigene Plattformen oder Applikation ist ebenfalls möglich.

Die Schlüssel werden durchgehend verfügbar und können kontaklos übergeben werden. Alle Schlüsselbewegungen können lückenlos dokumentiert werden.

Das Edelstahlgehäuse mit 6 Fächern schützt vor unbefugten Zugriffen, ist wetterbeständigt und ermöglicht einen dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Die Zugriffscodes können app- bzw. webbasiert erzeugt und anschließend an den Kunden kommuniziert werden. Zugriff erhält dieser per Zahlencodeeingabe oder RFID Transponder (nach MIFARE 1000 Standard). Die Entnahmen und Rückgaben werden nachvollziehbar protokolliert.

Der Fächertresor auf einen Blick:

  • Für den Einsatz im Außenbereich: Robuster Edelstahl-Korpus (V2A) mit 2 mm Wandstärke. Die Fächer sind durch Isolierung vor Staub und Regen geschützt
  • Einfache Anbindung und Verwaltung aus der Ferne: Steuerung des Zugangsmanagement über iOS-App, PWA oder Webportal möglich
  • Effiziente Schlüsselverwaltung: Bequemer Zugang über Zahlencode oder RFID-Medium mit Zugriffsprotokollierung. Volle Kontrolle über die Schlüssel mit der Gewissheit, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können
  • Beleuchtete Tastatur für den Nachtbetrieb
  • Anschluss über 230V (Strom) und über LAN (Internet)
  • Für Montage auf tragfähigem Mauerwerk vorbereitet
  • Notöffnungsfunktion einzelner Fächer über Elektronikfach
  • Durch Zusatzmodul um 12 Fächer erweiterbar

Details:

  • Gehäuse: 310 (H) / 340 (B) / 100 (T) mm
  • Innenmaße je Fach: 50 (H) / 160 (B) / 80 (T) mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Fächertresor
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fächertresor, Fachanlage, Schließsystem, Schlüsselschrank, Schlüsselkasten, Schlüsselübergabe, Edelstahl, Online, WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.274,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.551,28*
€ 3.036,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.484,63*
€ 2.956,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.373,70*
€ 2.824,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,32*
€ 2.759,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,85*
€ 2.707,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
FT30612
ab € 1.611,89*
Ähnlich
masunt
FT30614
ab € 1.828,32*
Ähnlich
masunt
FT30624
ab € 2.510,76*
Ähnlich
masunt
FT40622
ab € 2.890,18*
Ähnlich
masunt
FT40624
ab € 3.354,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.