Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

masunt Fächertresor 3061 (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptansicht 3061
Hauptansicht 3061
Rückseite 3061
Inhalte Hotel 3061
Inhalte KFZ 3061
Tastenfeld 3061
Fach 3061
Artikel-Nr.:
     9260-FT30614
Hersteller:
     masunt
Herst.-Nr.:
     FT30614
EAN/GTIN:
     4049469293062
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
masunt schlüsselsafe
schlüsseltresor

Der masunt Fächertresor 3061 erlaubt eine sichere Aufbewahrung und kontrollierte Übergabe von Hotel-Schlüsseln (auch mit klobigem Schlüsselbund) oder Hotel-Schlüsselkarten.

Der elektronische Schlüsselschrank verfügt über sechs separat programmierbare Fächer und besteht aus einem robusten, wetterbeständigem Edelstahlgehäuse.

Die Zugriffscodes werden über die Tastatur direkt am Gerät einprogrammiert und können dem Gast anschließend mitgeteilt werden. Dieser authentifiziert sich über die Eingabe des Zahlencodes und erhält somit Zugang auf das hinterlegte Zutrittsmedium.

Die Schlüsselübergabe kann ohne Personaleinsatz außerhalb von Geschäftszeiten und besetzter Rezeption stattfinden.

Der Fächertresor auf einen Blick:

  • Für den Einsatz im Außenbereich: Robuster Edelstahl-Korpus (V4A) mit 2 mm Wandstärke und extra korrosionsbeständig für den Einsatz in seewassernahen Gebieten. Die Fächer sind durch Isolierung vor Staub und Regen geschützt
  • Einfache Programmierung und separate Steuerung jedes Faches direkt am Gerät: Bis zu 7 Benutzercodes können pro Fach vergeben werden. Mit dem Mastercode als Generalschlüssel werden Benutzercodes geändert und gelöscht
  • Beleuchtete Tastatur für den Nachtbetrieb
  • Anschluss über 230V (Strom) und optional über LAN (Internet)
  • Für Montage auf tragfähigem Mauerwerk vorbereitet
  • Notöffnungsfunktion einzelner Fächer über Elektronikfach

Details:

  • Gehäuse: 310 (H) / 340 (B) / 100 (T) mm
  • Innenmaße je Fach: 50 (H) / 160 (B) / 80 (T) mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: Fächertresor
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fächertresor, Fachanlage, Schließsystem, Schlüsselschrank, Schlüsselkasten, Schlüsselübergabe, Edelstahl, Code, Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,19*
€ 2.462,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,08*
€ 2.425,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,92*
€ 2.302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,40*
€ 2.234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,44*
€ 2.159,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
masunt
FT30612
ab € 1.622,46*
Ähnlich
masunt
FT30622
ab € 2.286,79*
Ähnlich
masunt
FT30624
ab € 2.509,19*
Ähnlich
masunt
FT40622
ab € 2.886,63*
Ähnlich
masunt
FT40624
ab € 3.366,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.