Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83749 GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83749 GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
APS 83749 GN 1/6 Behälter -ECO LINE- 17,6 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-83749
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83749
EAN/GTIN:
     4004133837492
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Melamin, weiß, 0,8 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
17,6 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,38 kg
Füllmenge:
0,8 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,41*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,52*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,61*
€ 13,26*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,77*
€ 13,47*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.